※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
02267782
品番
E-SP P2 M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M5×0.8
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
13
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
60
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMQ5.0K
シャンク四角部幅(mm)
4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります