※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M18×2.5
注文コード
02267816
品番
E-SP P3 M18×2.5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M18×2.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
33
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
15.6
山数
2.5
呼び
18
全長L(mm)
100
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMR018R
シャンク四角部幅(mm)
11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります