※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M24×3
注文コード
02267877
品番
E-SP P3 M24×3
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M24×3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
39
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
21.1
山数
3
呼び
24
全長L(mm)
120
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
19
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)
四角部:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMR024S
シャンク四角部幅(mm)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります