曜日別特売
SU2-SP P3 M12×1 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02268026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1注文コード02268026品番SU2-SP P3 M12×1
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M12×1食付3Pねじ長さ(mm)26溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)11.09山数1呼び12全長L(mm)82ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.917、MAX:11.153寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSU2MR012Mシャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする