曜日別特売
SU2-SP P4 M24×3 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02268193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M24×3注文コード02268193品番SU2-SP P4 M24×3
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M24×3食付3Pねじ長さ(mm)39溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:89形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)21.1山数3呼び24全長L(mm)120ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)19シャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSU2MS024Sシャンク四角部幅(mm)15
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする