32880 4枚刃パイプカッタ 44-S RIDGID(日本エマソン) 02268287 32880 4枚刃パイプカッタ 44-S RIDGID(日本エマソン) 02268287

4枚刃パイプカッタ 44-S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02268287 品番32880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

130°回転でパイプ切断可。
狭い場所での切断に最適。

トラスコ品番451-5005 種別パイプカッタ 幅(mm)175 全長(mm)710 質量(kg)9.07 高さ(mm)61 能力(inch)2 1/2〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする