3/22より値下げ!現場を応援
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター替刃
パイプカッタ 替刃 F-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02268384
品番
33105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
鋼管用強力型
トラスコ品番
121-0726
幅(mm)
18
全長(mm)
30
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
30
適合替刃・カッター
1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)