RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター替刃
パイプカッタ 替刃 F-3-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02268393
品番
33110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
ステンレス管用
トラスコ品番
121-0734
幅(mm)
18
全長(mm)
30
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
30
適合替刃・カッター
1-A、2-A、42-A(ステンレス管用)