RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
クイックアクションチューブカッタ 152
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269294
品番
31642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-6249
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
40
全長(mm)
300
質量(kg)
0.82
高さ(mm)
55
能力(mm)
6〜66
能力(inch)
1/4〜2 5/8(外径)
適合替刃
E-3469(標準付属品)