RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
クイックアクションチューブカッタ 152-P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269303
品番
31647
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途
ポリエチレン管用
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-4921
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
40
全長(mm)
300
質量(kg)
0.79
高さ(mm)
55
能力(mm)
10〜63
能力(inch)
1/4〜2(外径)