35535 スクリュー・エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 02269477

スクリュー・エクストラクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02269477 品番35535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。

全長(mm)59 ボルト径寸法(Φmm)6.0 刃径(mm)3 溝径(Φmm)(突起部)3.5 最大溝深さ(mm)25 下穴径(Φmm)3 質量(g)10 用途折れ込んだボルトの抜き取りに。 トラスコ品番449-9891 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.014 寸法(全長)(mm)59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02269477 35535 89678425 35535 スクリューエキストラクター  1 (1/4) RIDGID(日本エマソン) スクリューエキストラクター 1 (1/4) RIDGID(日本エマソン) 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする