RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の リーマー
RIDGID(日本エマソン)の パイプリーマー
銅管用リーマ 127
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269486
品番
34965R
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プラスチック製で握りやすい構造。
刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。
能力(mm)
8〜37
能力(inch)
5/16〜1 1/2(外径)
用途
銅管用
全長(mm)
60
質量(kg)
0.14
直径(Φmm)
60