RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 水道/空調配管用工具関連品
スクリュー・エクストラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269513
品番
35540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
全長(mm)
70
ボルト径寸法(Φmm)
8.0
刃径(mm)
5
溝径(Φmm)
(突起部)5.2
最大溝深さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
5
質量(g)
20
用途
折れ込んだボルトの抜き取りに。
トラスコ品番
449-9905
材質
冷間引抜鋼管
質量(kg)
0.028
寸法(全長)(mm)
70