RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 水道/空調配管用工具関連品
スクリュー・エクストラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02269522
品番
35545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,390
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
全長(mm)
78
ボルト径寸法(Φmm)
9.5
刃径(mm)
6
溝径(Φmm)
(突起部)6.9
最大溝深さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
6
質量(g)
30
用途
折れ込んだボルトの抜き取りに。
トラスコ品番
449-9913
材質
冷間引抜鋼管
質量(kg)
0.035
寸法(全長)(mm)
78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02269522
35545
89678443
35545
スクリューエキストラクター 3 (3/8)
RIDGID(日本エマソン)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました