ガスバーナー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02270597 品番 GB-2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。

火炎温度(℃)800〜1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
彫金の為に使用
かもちゃん補聴器 様 (サービス業)

いつも使っている器種なので作業が安心して出来ます。

対象商品:
02270597
2022-06-23
用途:
3Dプリント成形品の表面処理、鋼板(小物)の焼き戻し、樹脂板の曲げ
有限会社 ワイプロ 様

数年間、2000円程度のポケットバーナーを何個も試してきましたが、連続使用できない、寒い時ガスは出るが着火しなくなる・・などでイライラ。また壊れるのが早かったが、このPRINCEのモノは大変スバラシイ。暑さ寒さ関係なく着火確実、ガス量、空気量も簡単に調整できて炎の調整が楽に出来るのも大変便利。最初からこれを買っとけば良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
02270597
2021-12-20
用途:
ろう着
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで購入した2000円程度のバーナーがすぐに壊れたので購入しました。
商品のつくりもしっかりしておりとても良いです。
火力、炎の細さの調整もばっちりです。
初めからこのようなきちんとした商品を購入されるのをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
02270597
2022-03-01
用途:
趣味の作業や仕事にも使用しています
建設業・工事業

コンパクトボディーな割に火力パワーがあり使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
02270597
2020-09-28
用途:
現在は使用していません

ロウ付けやワックスの軟化には適していると思います。
バーナーまたは材料のどちらかを固定しての作業や、遠くから炎を流すように近づけて行う作業なら使い勝手は良いでしょう。
現在バーナーを使う作業は主にナイロンテープの解れ止めなので、ワンアクションタイプのGT-3000Sを使用しています。
ガス弁の操作と点火のツーアクションでは仕事になりません。
片手で出来ないことも無いのですが、適切な火力で着火するのは難しいです。
材料を片手で持ち着火と消化を繰り返して炎を当てるような作業には向いていません。
気になるのは台座が離脱し易いこと、着火スイッチを親指で押すと小指球で台座を押してしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
02270597
2019-02-17
用途:
管楽器の修理等、半田付け等々

技術者になって30年使い続けてるバーナーです。
以前は近くのホームセンターにもあったのですが…壊れて急ぎで注文しました。スピーディーに到着したので非常に助かりました。

対象商品:
02270597
2018-05-15
用途:
自動車部品加工
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品加工にロウ付けに・投地機として使いたいと思い買いました、まさかボンベが一本付いて居たとは思はじ、追加で二本買いました、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
02270597
2017-09-25
用途:
アクセサリーの制作に使っています。
鵜沢ガラス工房 様

炎も安定していて、使いやすく、満足のいく商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする