専用カートリッジ

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード02270676 品番CT-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。
火力を長時間、安定して接続。
円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。
可燃性ガス。有臭です。

適合機種ソードガス206A、ソードガス206オート、ソードガスX2000Aオート 成分LPG(液化ブタン/液化プロパン) トラスコ品番116-3264 質量(g)200 温度(℃)1700 アズワン品番1-4701-02
注意
※この容器はソードガストーチ専用容器ですからこれ以外の器具には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02270676
2023-08-31
用途:
歯科技工に使います
医療・福祉・介護関連業

とてもいいです。探してここにたどりつきました。
使い勝手は最高です。

対象商品:
39876437
2023-07-29
用途:
ガラス細工教室の熱源として
その他業種

教室では必須の商品です。教室維持の為にも提供し続けてください。

1人が参考にしています
対象商品:
02270676
2022-12-02
用途:
塗装時の下地ハギ。
宗教法人正念寺 様 (その他業種)

中々町のホームセンターにはおいてなく、大変助かりました。除雪機の塗装に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
02270676
2022-09-10
用途:
キャンプのランタンに使ってます。
医療・福祉・介護関連業

以前はホームセンターで購入できたのに(CT300はおいてある)、なくなってしまって、探してました。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02270676
2022-11-19
用途:
バーナーのカートリッジボンベ交換
サービス業

到着したカートリッジに異常は有りませんが、衝撃で缶が凹みやすいので、梱包をしっかりする事をお勧めします。

対象商品:
02270676
2021-03-21
用途:
仕事で
医療・福祉・介護関連業

歯科医の仕事柄ワックスを熱する機会が多いです。その際に使用しています。とても便利です。

対象商品:
02270676
2021-03-21
用途:
金型部品の焼き入れ焼き戻し
有限会社祥栄製作所 様 (製造業)

どこでも手に入るものだと思ってましたが ちょっと探して
見つからないとモノタロウさんにお願いするクセがついてきました

対象商品:
02270676
2021-02-26
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

店頭ではすでに、廃盤になっているようで見つからず、こちらのサイトで見つかり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする