スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02270922 品番RE-7
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。

火炎温度(℃)1800 火口径(mm)60 仕様一体型、電子着火 トラスコ品番123-5621 種別プロパン 質量(g)1800(ホース含む) ホース長さ(m)3 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)5.5 導管長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02270922
2024-02-29
用途:
融雪時
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

普段ライターを持ち歩かないため、自動着火が役に立った。小さな火口で従来よりも高温であった。

1人が参考にしています
対象商品:
02270922
2022-04-21
用途:
農作業、草焼き
農・林・水産業

自動着火式とのことで購入しましたが、着火しません。仕方なくライターで着火しています。ちょっと怖いです。

2人が参考にしています
対象商品:
02270922
2021-01-13
用途:
アスパラガス刈取残渣の焼却
農・林・水産業

自動点火が長期間使用していると機能しなくなるので使えるようにするにはどうすれば良いのか。
ガス調整用のねじ部先端が折れたので、その部品だけの交換修理は出来ますか。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする