スリムダクトMD端末カバー(室内用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02271255 品番MS-85
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類端末カバー 材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム 寸法A(mm)24.5 寸法D(mm)75 寸法E(mm)79 寸法B(mm)100 寸法C(mm)92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02271255
2023-12-05
用途:
エアコンの取付
有限会社アイマン 様

エアコンの取付時に室内側配管のカバーに使用しました。これを使うとカバーとエアコン本体のつなぎ部分がスッキリ収まります。

対象商品:
02271246
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
02271255
2022-12-11
用途:
エアコン工事
電気・ガス・熱供給・水道業

屋内側の配管処理にとても重宝しました良い商品だと思います

対象商品:
02271246
2022-05-06
用途:
エアコン設置
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

やはり綺麗に仕上げるには端末カバーを使用した方が良いと思います。

対象商品:
02271246
2019-08-19
用途:
エアコン室内配管取り付け
建設業・工事業

エアコン本体からの配管出口部分に使用しましたが、エアコンメーカーによっては丁度良い目隠しに成らず、また、パッキンのシリコン(ゴム)部がちょいと緩い感じでした。

対象商品:
02271255
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品:
02271246
2016-03-14
用途:
エアコン取付
サービス業

付けないより付けたほうが見栄えがいい

対象商品:
02271246
2015-11-07
用途:
えあこん配管の隠ぺい
その他業種

体裁良く施工でき、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする