200AT-50YC ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所 02271421

ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード02271421品番200AT-50YC
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

切断能力(適用電線):
600V-CV150mm2 3芯(Φ46)
600V-CV500mm2 単芯(Φ38)
600V-IV500mm2 単芯(Φ35)
6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)
(CVT)
VVR150mm2 3 芯(Φ47)
切断回数(満充電時の目安):
600V-CV150mm2 3芯 25回

トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
注意
※本体(REC-Li250M)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする