画像準備中

油圧式パイプベンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02271701 品番PB-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ

付属品
シュー:13su、20su、25su、スライドバー2個
ポンプ:HP-180N
能力
ステンレスパイプ13SU〜25SU
銅パイプ1/2・3/4・1
質量(kg)2.9 出力(t)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする