溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)38 長さ(m)20 注文コード02272278 品番WRCT38SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は導体公称断面積・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。

導体公称断面積(mm2)38 長さ(m)20 種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.16 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)503 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.519 シース厚(mm)1.8 導体外径(Φmm)8.7 仕上外径(Φmm)14.1 素線数7/7/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする