溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02272357 品番 WCT22SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。

導体公称断面積(mm2)22 長さ(m)10 種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45 概算質量(kg/km)311 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844 シース厚(mm)2.3 導体外径(Φmm)7.0 仕上外径(Φmm)11.8 素線数7/20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02272366
2022-01-05
用途:
溶接作業。
建設業・工事業

使用しやすかったですし 一目で 自分のケーブルが わかるので
買ってよかった。

対象商品:
02272366
2021-06-24
用途:
溶接作業
建設業・工事業

カラーなので見分けやすくて良いです 使用感もよいです

対象商品:
02272445
2020-05-02
用途:
バッテリーブースターケーブル製作
株式会社池総 様

大型重機用のバッテリーブースターケーブルを製作しました。
しっかりとした作りで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02272472
2020-02-12
用途:
車のバッテリーのケーブルの代用として使わせてもらいました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブルの柔らかさが、とても使いやすいです。電気の伝わりも満足しています。

対象商品:
02272323
2019-05-05
用途:
工場溶接作業用
製造業

普段は3.2の棒がメインで120A前後で連続使用が多いですが、今の所はメリットだけしか感じません、何より軽量なのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02272393
2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

初めてのカラーキャップタイヤー購入です。性能的には十分です。
他業者さんと混在しても一目でわかります。

1人が参考にしています
対象商品:
02272366
2019-01-26
用途:
溶接作業
建設業・工事業

納品も早く助かりました。
用途によって色分けできるので、使いやすいです。

対象商品:
02272323
2018-07-12
用途:
溶接作業
建設業・工事業

溶接ケーブルは黒だけと思っていましたが色付きケーブルなら現場でも自社の物だとすぐに分かるので大変便利です。
ケーブルも柔らかいので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする