※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-WCT14 エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星 02272716 E-WCT14 エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星 02272716

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02272716 品番 E-WCT14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1〜2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。

公称断面積(mm2)14 全長(m)20 概算質量(kg/km)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(メッキ無)1.32、(メッキ有)1.39 シース厚(mm)2.3 導体構成(本/mm)(素線数)88/(素線径)0.45 導体外径(Φmm)約4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)約9.6
注意
※抵抗溶接機、交流アーク溶接機以外の溶接機の2次側に使用される場合、ケーブルのサイズ選定は、溶接機メーカーにご確認願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02272707
2023-12-06
用途:
電気工事
建設業・工事業

安心・安定のメーカー品という印象です。的確なサイズを選定すれば間違い無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする