塩ビ溶接棒

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5kg)注文コード02273102品番溶接棒PVC用 3Φ×ダブル 5KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途溶接棒PVC用材質塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ形状∞型質量(kg)5タイプダブル棒長(mm)1000棒径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02273127
2020-03-31
用途: VU排水管の接続加工
建設業・工事業

やりとりも使えない有効長さが無い短い既存の排水管に、無理やり接続するための後施工チーズを自作しました。溶け込みが安定しており非常に使いやすい溶接棒でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02273127
2018-08-01
用途: 塩ビダクト、塩ビタンク等の水漏れ止め
製造業

今までタキロン製を使っていたが、この度初めてマツデン製を使った。全く問題なく、使える。小ロットで少し安めに買えるので、助かる。

対象商品 : 02273127
2018-08-11
用途: 塩ビ管溶接
農・林・水産業

溶接は少しむつかしいかと?、でも初めてにしては何とかできました。

1が参考にしています
対象商品 : 02273127
2017-08-30
用途: 既製排水トラップの高さ切詰加工
建設業・工事業

非常に使いやすい
仕上りの綺麗さは熟練度次第かな
製品的には満足です

1が参考にしています
対象商品 : 02273145
2017-07-05
用途: 実験用の塩ビ配管接続時
建設業・工事業

少量での購入ができる事自体に、感謝です。
スーパービバホームなどでは、物自体置いてませんでした。
使用した感想でなく、すみません。

対象商品 : 02273145
2017-05-09
用途: 塩ビ加工での溶接

初心者なので中々上手く出来ませんが材料にも余裕が有るので練習したいと思います。
それから、材料の選定が難しいので出来れば色々なサイズが1パックになったお試しセットみたいな物があれば非常に助かるのですが検討をお願いします。

対象商品 : 02273127
2015-06-04
用途: 塩ビ配管の加工

初めての溶接なので温度管理がうまくいかず未溶接または焼けができます。溶接棒自体に何の問題もありません。練習を重ねうまく溶接できるようにがんばります

対象商品 : 02273127
2016-05-06
用途: エンビの溶接

以前使用してましたがとっても良い溶接が出来ました
この度びは溶接棒が溶けません
ノズルが近いと焦げてしまい、離すと溶けません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする