マツデン
マツデンの 電気溶接機
マツデンの 塩ビ加工機
ホットジェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02273172
品番
NT-WJ25S
参考基準価格(税別)
¥142,560
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途
熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番
480-3337
セット内容
本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)
9
タイプ
1基装着
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
電力(W)
最大700
温度調節範囲(℃)
0〜400
風量(L/min)
80
風圧(kPa)
20〜40