IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(電動工具)
IKURATOOLS(育良精機)の パンチャ
イクラ ミニパンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02273205
品番
IS-20MPS
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
用途が広い、中型機のエースです。
仕様
圧縮規制弁標準装備
二重絶縁モーター
任意の位置で手動リターン
ストロークエンドの自動リターン
フトコロ(mm)
55
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20
電源(V)
AC100
出力(W)
900
付属品
片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付
質量(kg)
8.8
トラスコ品番
305-5701
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900