白18-26 Nノンパピエバッグ HEIKO 02273714

白18-26 Nノンパピエバッグ HEIKO 02273714
白18-26 Nノンパピエバッグ HEIKO 02273714
白18-26 Nノンパピエバッグ HEIKO 02273714
白18-26 Nノンパピエバッグ HEIKO 02273714

Nノンパピエバッグ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)180
高さ(mm)260
内容量1パック(100枚)注文コード02273714品番白18-26
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

商品保護用として最適な平袋です。

用途商品保護用幅(mm)180高さ(mm)260材質不織布(PP素材)種類平袋質量(g/枚)1.9メーカー商品コード008735007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 商品の梱包
製造業

商品の梱包に使用していますが高級感があるので気に入っています。
お客様からも良い評価をいただきました。
丈夫なので安心です。

対象商品 : 02273705
2024-07-27
用途: お財布入れに
Maciolla製造業

しっかりしているので革小物を入れるのに重宝しています

対象商品 : 02273696
2023-10-28
用途: 革製品の梱包用
卸売・小売業

サイズバリエーションも豊富で単価も安く重宝してます

対象商品 : 02273766
2023-10-26
用途: 美術品包装
卸売・小売業

美術品を扱っておりますが、薄紙より柔らかくお包みしたときに高級感がありあます

対象商品 : 02273687
2021-09-12
用途: 小物のカバーに
second brave製造業

いつも使っています。
やや薄めですが、十分です。
もう少し安いと嬉しい。

対象商品 : 02273723
2021-07-28
用途: A4サイズの書籍納品用
サービス業

この袋に入れて納品するだけで、傷防止に加えて商品の印象も少なからずアップします。今後も継続的な利用を考えています。

対象商品 : 02273732
2020-12-02
用途: 洋服の梱包
卸売・小売業

お買い上げいただいた商品(お洋服や雑貨)の梱包に使用しています。
丈夫で、上品な印象で、お客様からの反応もとても良く、何度もリピートさせていただいています。
色んなサイズのバリエーションがあるの所も嬉しいです。

対象商品 : 02273723
2021-02-10
用途: 商品の梱包
製造業

パリッとしており、しわになりにくい。アパレル製品の利用ではおススメ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする