Nノンパピエバッグ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 02273757 品番 白45-50
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

商品保護用として最適な平袋です。

幅(mm)450 高さ(mm)500 用途商品保護用 材質不織布(PP素材) 種類平袋 質量(g/枚)9 メーカー商品コード008735001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
商品の梱包
製造業

商品の梱包に使用していますが高級感があるので気に入っています。
お客様からも良い評価をいただきました。
丈夫なので安心です。

対象商品:
02273705
2024-07-27
用途:
お財布入れに
Maciolla 様 (製造業)

しっかりしているので革小物を入れるのに重宝しています

対象商品:
02273696
2023-10-28
用途:
革製品の梱包用
卸売・小売業

サイズバリエーションも豊富で単価も安く重宝してます

対象商品:
02273766
2023-10-26
用途:
美術品包装
卸売・小売業

美術品を扱っておりますが、薄紙より柔らかくお包みしたときに高級感がありあます

対象商品:
02273687
2021-09-12
用途:
小物のカバーに
second brave 様 (製造業)

いつも使っています。
やや薄めですが、十分です。
もう少し安いと嬉しい。

対象商品:
02273723
2021-07-28
用途:
A4サイズの書籍納品用
サービス業

この袋に入れて納品するだけで、傷防止に加えて商品の印象も少なからずアップします。今後も継続的な利用を考えています。

対象商品:
02273732
2020-12-02
用途:
洋服の梱包
卸売・小売業

お買い上げいただいた商品(お洋服や雑貨)の梱包に使用しています。
丈夫で、上品な印象で、お客様からの反応もとても良く、何度もリピートさせていただいています。
色んなサイズのバリエーションがあるの所も嬉しいです。

対象商品:
02273723
2021-02-10
用途:
商品の梱包
製造業

パリッとしており、しわになりにくい。アパレル製品の利用ではおススメ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする