スパドール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 02273784 品番 AD-33
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。
2〜3層のスパッタ付着防止効果。
水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)

用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤 成分DME タイプエアゾール 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼 塗膜状態クリヤー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間不乾性
注意
※可燃性なので、火気を使用しているところでは、使用しないで下さい。
※塗布面より20〜30cm離して、均一に塗布して下さい。
※ノズルの噴射ロの向きを確かめた後使用して下さい。
※不乾性の為、乾燥を待たずに溶接を行えますが、ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意して下さい。
※溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレ夕ン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この被膜を除去する必要性がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去して下さい。
※塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする