#55 ハイカットスーパー タイムケミカル 02273845

ハイカットスーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
形状スプレー
内容量1本(420mL)注文コード02273845品番#55
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。
切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。
被切削物への切削油の付着がごくわずかです。
切り粉にも切削油がほとんど付着しない。
極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。
べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。
使用した切削油が残らない。
噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。

仕様
超高性能タイプ、低温では使用不可
(極圧剤の有無)なし、(水への溶解)不溶、(有機溶剤)含まない、(重金属類)含まない
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等形状スプレー使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。無色又は淡黄色液体容量(mL)420希釈倍率原液主成分動植物油比重0.97(20℃)引火点(℃)82使用可能温度範囲15℃以上粘度17臭気微臭適合工具バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等粘度(mPa・s)17(20℃)危険等級色調無~淡黄色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mLJIS分類1種3号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※ハイカットスーパーは、低温では固形化し使用できなくなりますので、気温にあったタイプを使用してください。
※メーカー在庫がなくなり次第18L缶の容器仕様が印刷ペール缶から白無地ペール缶(ラベル貼付)へと変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする