ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
15
注文コード
02274055
品番
TR-17
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボーズ面(コロ付き)1分
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
15
全長L(mm)
37