ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
21
注文コード
02274064
品番
TR-18
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボーズ面(コロ付き)2分
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
21
全長L(mm)
40