トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02274073 品番 TR-29
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途トリマ用 材質超硬 刃数2 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10 全長L(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10248691
2014-01-24
用途:
木工での削り

少し無理をすると折れます。

3人が参考にしています
対象商品:
10248691
2010-09-27
用途:
私はこのビットを「4mm厚アルミ板」の加工用に使っています。今まで直径20cmの円形の切り出しに3回程使用しましたが、刃の欠けも無く問題無く使っています。
kuziraya 様

この価格であれば十分に満足出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする