曜日別特売
NP635 エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02274081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP635 エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02274081
NP635 エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02274081
NP635 エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02274081

エビ ネイルプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本)
下穴径(Φmm)6
長さ(mm)(スリーブ)35
内容量1箱(150本)注文コード02274081品番NP635
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。

材質
本体:ナイロン
ビス:スチール
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。長さ(mm)(スリーブ)35下穴径(Φmm)6最大取付物厚さ(mm)6トラスコ品番123-8736適合材ALC・コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02274081
2016-10-03
用途: RC ブロック下地への 金具固定
松村アルミ建設業・工事業

かなりの強度で固定が可能でブロックへの固定に最適です

1が参考にしています
対象商品 : 02274054
2015-09-09
用途: 合板をコンクリート部分に固定
建設業・工事業

ヒルティーの同等プラグを使っていましたが、少し安く使い勝手は同じなので助かります。

対象商品 : 02274054
2014-09-17
用途: 軽鉄下地ランナ-固定
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

プラスチックが硬くて打ち込みやすい。

対象商品 : 02274045
2014-03-15
用途: エアコン、電線管などの固定

エアコンのダクトなどはダクトの上から下穴を開けてそのままカールを挿入出来るのでマーキングの手間が不要でスムーズに作業が進みます。挿入はハンマーで打ち込んでもドライバーで締め付けても可能でリリース時はビスを緩めると外れます。他者のネイルアンカーはカール部が柔らかいので挿入時に曲がってしまうのですがこの商品は白いカール部分が硬いので曲がらず容易に差し込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする