ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
注文コード
02274098
品番
TR-33
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
超硬1段フラッシュ
刃長(mm)
15.9
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
全長L(mm)
70