ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
30
注文コード
02274143
品番
TR-40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サジ面(コロ付き) 2.5分
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
30
全長L(mm)
8