トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02274256 品番 TR-53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ

全長(mm)42 サイズ1.6×6 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超硬

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02274256
2021-10-07
用途:
木板に文字彫り
建設業・工事業

細いビットが必要で、なかなか市販されておらず、こちらで見つける事ができました。細かい作業なのでとても役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
02274256
2020-06-06
用途:
集成材への溝切り
その他業種

トリマーに付けて集成材への溝切りに使用しました。
最初は恐る恐る3mmくらいで切っていましたが、いきなり6mmで切っても折れたりせずに2m長の溝きり作業が出来ました。
溝が細いので、木のカスが大部分溝内に残ってしまい、掻き出すのが結構大変でした。

3人が参考にしています
対象商品:
02274256
2019-02-26
用途:
彫刻看板でかまぼこ彫りをする時の輪郭彫り
製造業

注文して次の日の午前中にきました。ビットの刃も凄く丈夫でバッチリ加工できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする