ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
25
注文コード
02274283
品番
TR-59
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トメ切(コロ付き)
刃長(mm)
8.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
25
全長L(mm)
38.5