ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット超硬スパイラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02274353
品番
TR-66
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
55
刃長l(mm)
25
材質
超硬
刃長(mm)
12