ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ライト精機の コンクリートドリル
六角軸コンクリートロングドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02274423
品番
3.5
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シャンク形状
六角軸
材質
超硬
全長(mm)
175
溝長(mm)
45
刃径(Φmm)
3.5