画像準備中

六角軸鉄工ドリル

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02274737 品番 1.8
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)70 刃径(Φmm)1.8 有効長(mm)22 材質高速度鋼(HSS) タイプ六角軸6.35mm 被削材鉄、アルミ、木材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02275017
2019-02-27
用途:
窯業系サイディングの穴あけ作業

六角軸に16ミリの太さのドリルでは軸が欠けないか心配でしたが
丁寧に使えば何とか持ちます。
もう少し安価な物があれば良いです。

対象商品:
02274913
2017-09-19
用途:
制御盤の取り付け工事
佐藤 溶工 様

普通にアングルに穴あけできました
10箇所ぐらい穴あけたけど刃先は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする