※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-VTFL5 デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター 02275272 NS-VTFL5 デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター 02275272

デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02275272 品番 NS-VTFL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。

付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 タイプ水平スピンドル ピッチ(1回転時)5 回転方向 表示桁数4(0000〜9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ 取付方向水平
注意
※急加速及び急停止の使用は避けてください。シャフト径Φ14mm以下では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02275288
2021-04-29
用途:
空圧、油圧機器に付いている絞り弁の開閉(複数回転弁の開度表示)
加藤軽金属工業株式会社 様 (製造業)

もう少し頑丈に。 取り付け例、アダプター設計時に参考になる使用例を写真や絵で見たい。
あるいは アダプタ類もオプションにそろえてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする