※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の ホールソー・コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリルセット品
HDD専用乾式ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
110
注文コード
02275287
品番
H1-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
寸法
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
110
全長(mm)
245
有効長(mm)
200
適合機種
コアードリルHDD