H1-32 HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック) 02275305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDD専用乾式ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)32 注文コード02275305 品番H1-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は寸法17種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)32 全長(mm)245 有効長(mm)200 適合機種コアードリルHDD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする