クロステーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02278282 品番NO.27150
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-09
用途:
フライス加工
サービス業

ガタが大きい、軸を回すと回りにくいポイントがある、これらを治すために一度全部バラして余計な油を拭いて、摺動部の面だしをして、回転ダイヤル部にスラストベアリング入れ込んで、軸が通る穴のところを棒ヤスリで角を軽く落とすことでスルスルと動くようになりました。
ここまで到達するのに購入してから1ヶ月近くかかっています。

5人が参考にしています
対象商品:
02278282
2020-12-30
用途:
位置決め装置
教育・研究機関

バックラッシュは大きいのですが,XYの位置決め装置として使用しています.耐荷重もかなりあり,安価ですので複数個導入しています.

対象商品:
02278282
2018-10-19
用途:
ボール盤に取り付け 目標位置への微調整
株式会社新潟ピアノ工房 様 (サービス業)

横軸をスライドさせるハンドル一回転の中でがぎこちなく重くなる所があり軸が曲がっているのではないかと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
02278282
2018-02-18
用途:
装置の位置決め
教育・研究機関

装置の位置決めのために購入しました.ハンドル目盛りは,バックラッシュも大きく当てにならない様に思います.今回の使用目的は,厳密な移動量を把握する必要は無いので,目的の機能を果たしそうです.また,全高が低いことも,選択の理由です.クロスステージでこの価格なら,満足しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする