PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の エンドミル
PROXXON(プロクソン)の ハイスエンドミル
PROXXON(プロクソン)の スローアウェイハイスエンドミル
フライスマシン用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02278438
品番
NO.27614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
適合本体
No.27000/No.16000/No.24108
用途
アルミ、真鍮、鉄、プラスチック
材質
ハイス