コードレスインパクトドライバ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02278727 品番FWH14DGL(2LEGK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな締付け!
高トルク140N・m、コンパクト全長166mm
手元を明るく照らす白色LEDライト付。
小形軽量な14.4V(1.3Ah)リチウムイオン電池を採用しました。
日立独自の安心設計「電池多重保護回路」搭載!

バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約35 回転数(min-1[回/分])0〜2600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1428(14000) ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン(BSL1415S) 充電器形名UC18YKSL 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200 付属品充電器、蓄電池(BSL1415S)×2個、No.2プラスビット、ケース、電池カバー×2 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.3 適合バッテリーBSL1415
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02278727 FWH14DGL(2LEGK) 75892015 FWH14DF (2BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02278727
2021-12-30
用途:
ネジ止めに
建設業・工事業

軽くて電池も長持ちします。連続使用にも対応しいてると思います。

対象商品:
02278727
2020-05-05
用途:
組立作業

使用する事で作業時間短縮、疲労軽減され重宝しています。

対象商品:
02278727
2019-11-16
用途:
各種ねじの開閉、ドリルとして。
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

思った以上の強い回転力(トルク)があり、
強固に固定されたネジの開放が容易く出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
02278727
2019-09-27
用途:
家庭で使う工作もの
製造業

バッテリー交換ができて、軽くて使いやすかった。

家庭で使うにはこれで十分です。

対象商品:
02278727
2018-10-03
用途:
内装工事
青柳企画 様 (建設業・工事業)

同じ機種のドリルドライバーと併用使用 作業効率につながりました

1人が参考にしています
対象商品:
02278727
2018-11-06
用途:
ドリル、ねじ締め
サービス業

格安で手に入り、満足です。日曜大工に大助かりしています。

2018-04-04
用途:
建築現場で日常の作業に使用しています
有限会社 山本建具店 様 (建設業・工事業)

日曜大工レベルの工具だろうと思いながら購入。しかし日常の作業は主に4x25mm程の木ネジ締め付けの為、全く問題なく使用しています。(当方 木製建具の取り付け等)電池が小さく軽い事もメリットも方が大きいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
02278727
2018-06-21
用途:
木工組立
製造業

Li電池の予備がついているので、電池を切らすことがない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする