サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 切断/曲げ
サンコー(サンコーミタチ)の 高速切断機
高速切断機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02278806
品番
MGC355B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
最大切断サイズ(角90°)(mm)
100×100
85×175
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
15.0
消費電力(W)
1440
バイス最大口幅(mm)
185
付属品
メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
70
最大切断サイズ(角45°)(mm)
70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
質量(kg)
15
トラスコ品番
491-6875