LS-1000 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド 02278842 LS-1000 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド 02278842 LS-1000 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド 02278842 LS-1000 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド 02278842

超極圧潤滑スプレー塩素フリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02278842 品番LS-1000
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。
低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。
低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。
また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。
環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。

用途
・即効性のある超潤滑スプレー
クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。
・金属勘合部の食付き防止
ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。
成分合成油、添加剤、鉱油、LPG 使用温度範囲(℃)-25〜205 引火点(℃)224 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
関連資料:導入事例性能比較

商品説明動画

金属摺動の最悪条件下でのルブロイドの実験と水の影響を受けないコーティング機能の確認
この動画は、9人が参考にしています。
プレス 打抜き加工 効果事例
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02278842
2025-11-18
用途:
工業用ミシン、革漉き機のメンテナンス
その他業種

塩素や石油系溶剤等の金属表面を腐食(軟化)させる成分が一切入っていない極圧潤滑剤は自分が調べた限りルブロイドだけです。物は試しで多めに吹いてみましたが漏れては来ませんし動作音だと思っていた音が消えスムーズさも実感できるので「しっかり循環しつつオイルが留まってくれている」という証拠だと思います。これからはミシン意外でも何をするにもルブロイドになると思います。注意点なのですがミシンの注油口に使用するにはノズルの先端部分が太くなっていて入らない部分があるのでノズルだけ変えた方が良いです。加えて吐出量も少し高いので同成分のLE1000というオイルタイプで粘度指数も同じ68の物と併用した方が良いと思います。

2022-03-11
用途:
袋縫合用ミシンの摺動部分
第一商事株式会社 様 (製造業)

製造ラインの保守管理/改善を30年以上経験していますが、
自動包装機の包装袋の縫合に工業用ミシンを使用しており
ミシンの高速稼働部分の潤滑保護に使用していますが、
運転時の動作も滑らかになり作動音も静かになりました。
継続使用する事で消耗がどの程度遅らせる事が出来るのかを
経過観察したいと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする