※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2003 ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品 02279104 C2003 ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品 02279104

ダイヤマウントC2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279104 品番 C2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。

寸法A(mm)186 寸法B(mm)100 寸法C(mm)60 寸法E(mm)90 寸法L(mm)34 寸法d(mm)M12 寸法d1(mm)14 寸法h(mm)23.5 寸法p(mm)140 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)4.5 形状角形 用途機械全般 質量(g)1400 接続ねじM12 受圧面積(cm2)81 接続方式おねじ・プレート 圧縮バネKc(N/mm)2700 せん断バネKs(N/mm)245 圧縮最大たわみ量(mm)4 せん断最大たわみ量(mm)4 圧縮最大荷重(N)10500 せん断最大荷重(N)980 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする